Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizblock Super Sticky Würfel, 76x76mm, 270 Blatt, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-481164008
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     2014-SCY
EAN/GTIN:
     5902658086618
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Haftnotiz Super Sticky Würfel. Hakenfähig. Größe (B x H x T) oder Format: 76 x 76 mm. Farbe: gelb. Anzahl der Blätter: 270 Blatt.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Breite:
76 mm
Höhe:
76 mm
Packungsinhalt:
270 Blatt
Material:
Papier
Grammatur:
70 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, haftnotiz post-it 76x76mm, haftnotiz, post-it haftnotiz, 3M, Post-it, post it notes, 3M post it, 3M post it note, 3M post it notes, post-its, post it, postit, notitzzettel, 3m post its, postits, post its, 3M Haftnotiz, Zettelblock, hafti, memoblock, Notizpapier haftend, super sticky, super sticky note
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 3,00*
€ 5,05*
Lager 690
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 3,01*
€ 5,08*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3,00*
€ 5,10*
€ 7,95*
ab € 3,00*
€ 5,25*
€ 6,95*
ab € 3,28*
€ 5,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
1 Stück enthält 270 Blätter (ab € 0,01115* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.