Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizblock Super Sticky Notes, 47,6x47,6mm, 12x90 Blatt, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-481124008
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     622-12SSY
EAN/GTIN:
     4064035065751
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Haftnotiz Super Sticky Notes. Haften auf nahezu allen Oberflächen und sind rückstandsfrei wiederablösbar, immer wieder verwendbar, superstarke, lange Haftkraft - auch auf strukturierten und senkrechten Oberflächen. Anzahl der Blätter: 90 Blatt. Größe (B x H): 47,6 x 47,6 mm. Farbe: kanariengelb. Ausführung des Inhalts der Packung: 12 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
kanariengelb
Breite:
48 mm
Höhe:
48 mm
Packungsinhalt:
12x 90 Blatt
Material:
Papier
Grammatur:
70 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Haftnotizpult, Haftnotizspender, post-it haftnotiz, haftnotiz, haftnotizspender gelb, haftnotiz post-it 76x76mm, 3M, Post-it, post-it notes, post it notes, 3M post it, 3M post it note, 3M post it notes, post-its, post it, postit, notitzzettel, 3m post its, postits, post its, 3M Haftnotiz, Zettelblock, hafti, memoblock, Notizpapier haftend, super sticky, super sticky note
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,79*
€ 10,51*
1 Tag
12
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,10*
€ 10,70*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 7,15*
€ 11,11*
2 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 7,57*
€ 11,37*
Lager 690
51
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,48*
€ 14,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
1 Stück enthält 12 Blöcke (ab € 0,79* pro Block)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.