Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packband transparent 50mm66m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-480831
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     371T5066
EAN/GTIN:
     8000280405269
Suchbegriffe:
PES-Klebeband
PES-Packband
Polyester-Packband
PP-Klebeband
Scotch® Klebeband 371 ist ein Standard-Verpackungsklebeband, weist gute Scherkräfte und Anfangshaltung auf unterschiedlichen Kartonoberflächen auf. Nach der Verklebung behält das Klebeband seine Funktionsfähigkeit bei den während des Transports und der Lagerung üblichen Temperaturen. Besonders geeignet zum Applizieren bei niedrigen Temperaturen.
Weitere Informationen:
Größe (B x L):
50 mm x 66 m
Farbe:
transparent
Stärke:
48 mym
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tartan packband b19xl66m, pp-klebeband, pp-klebeband 66m, Klebemittel, Paketklebebänder, Paketbänder, Kunststoffklebebänder, Klebebänder, Verpackungsklebebänder, Packbänder, Kunststoffklebeband, Klebeband
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
95
1
€ 7,90*
ab € 1,43*
€ 2,10*
1
€ 8,95*
ab € 1,40*
€ 2,11*
36
€ 4,90*
ab € 1,56*
€ 2,16*
2 Tage
1000
36
€ 6,99*
ab € 1,6874*
€ 2,1774*
Lager 690
532
1
€ 5,49*
ab € 1,95*
€ 2,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,02955* pro Meter)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.