Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-480429 Herst.-Nr.: 6845-SSP EAN/GTIN: 0051131849693 |
| |
|
| | |
| Steigern Sie die Produktivität in Besprechungen, Brainstormings oder Seminaren durch selbsthaftende XXL-Haftnotizen - einfach und flexibel. Die Post-it® Meeting Notes lassen sich dank des besonders starken Post-it® Super Sticky Haftklebstoffes überall anbringen und immer wieder rückstandsfrei ablösen. Die extragroßen Haftnotizen haften auch an senkrechten und schwierigen Oberflächen, wie z.B. Fensterscheiben, Wänden oder Moderationstafeln. Sie sind signalstark, beschriftbar und leicht zu sortieren - für maximalen kreativen Freiraum! Neonfarben: grün, pink, orange und gelb. Weitere Informationen: | | Farbe: | neonrosa, lemongrün, neongelb, neonorange | Breite: | 203 mm | Höhe: | 152 mm | Packungsinhalt: | 4x 45 Blatt | Material: | Papier |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 3,7675* | € 6,1475* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 8,79* | € 13,08* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 8,97* | € 13,19* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 9,64* | € 14,22* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 9,96* | € 14,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Block (ab € 2,2425* pro Block) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|