Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packband 309 geräuscharm, 50 mm x 66 m, 0.05 mm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-480117
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     309B5066
EAN/GTIN:
     8021684220388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PES-Klebeband
PES-Packband
Polyester-Packband
PP-Klebeband
Stark klebendes Verpackungsklebeband. Polypropylen-Folie in abrieb-, schlag- und reißfester Qualität, geräuscharm. Das Klebeband ist bedingt UV-beständig. 6 Rollen je Packung.
Weitere Informationen:
Größe (B x L):
50 mm x 66 m
Farbe:
braun
Stärke:
50 mym
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, 3m packband 50mmx66m braun, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, Klebemittel, Paketklebebänder, Paketbänder, Kunststoffklebebänder, Klebebänder, Verpackungsklebebänder, Packbänder, Kunststoffklebeband, Klebeband
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
36
pro Stück
€ 9,50*
ab € 1,74*
€ 2,72*
36
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,98*
€ 2,73*
3 Tage
1000
36
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,1287*
€ 2,7587*
2 Tage
144
36
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,15*
€ 2,78*
Lager 690
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,34*
€ 3,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,03546* pro Meter)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.