Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Haftnotiz Z-Notes - 76 x 76 mm, gelb, 100 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     690-480065
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     R330
EAN/GTIN:
     3134375014304
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Haftnotizen mit Z-Faltung zur leichten Entnahme mit einer Hand. Haften durch leichtes Andrücken immer wieder. Zur Verwendung in Post-it® Z-Notes Spendern. Postit® Z-Notes - das Original: selbsthaftend, rückstandsfrei ablösbar, immer wieder sicher haftend.Größe: 76 x 76 mm. Block mit 100 Blatt.
Weitere Informationen:
Höhe:
76 mm
Packungsinhalt:
100 Blatt
Material:
Papier
Grammatur:
70 g/qm
Angebote (17)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,91*
€ 1,15*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,92*
€ 1,41*
12
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,12*
€ 1,44*
1
pro Block
€ 4,95*
ab € 0,95*
€ 1,47*
Lager 690
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,02*
€ 1,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0102* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.