Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-479074 Herst.-Nr.: 57177-00000-11 EAN/GTIN: 4042448123626 |
| |
|
| | |
| Verpackungsklebeband (Packhilfsmittel) tesapack® Ultra Strong. Werkstoff: PVC. Besonders reißfest. Bandgröße (L x B): 66 m x 50 mm. Ausführung: selbstklebend, Klebemasse lösungsmittelfrei. Reißfestigkeit: hoch. Trägermaterial: PVC. Abrollgeräusch: gering. Farbe: braun. Weitere Informationen: | | Größe (B x L): | 50 mm x 66 m | Farbe: | braun | Stärke: | 65 mym | Material: | PVC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-klebeband braun 50 mm x 66 lfm, pvc-band, pvc-klebeband braun, Klebemittel, Paketklebebänder, Paketbänder, Kunststoffklebebänder, Klebebänder, Verpackungsklebebänder, Packbänder, Kunststoffklebeband, Klebeband |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 3,23* | € 4,67* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 2,90* | ab € 3,40* | € 4,93* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 3,43* | € 4,96* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 6,78* | ab € 3,48* | € 5,01* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 4,21* | € 6,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|