Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-472496000 Herst.-Nr.: 55192-00002 EAN/GTIN: 4042448888815 |
| |
|
| | |
| Alu Comfort Tür 1 m x 2,20 m, Die selbstschliessende Insektenschutztür mit stabilem Aluminium-Rahmen in Profi-Qualität.Leichtes Zusammenbauen durch patentierte Easy-Fit-Eckverbinder. Extrem verwindungssteif dank Eckverbinder aus Aluminium,Neuartiges Clear-View-Gewebe für deutlich verbesserte Durchsicht & optimierte Lüftung (im Vergleich zu marktüblichem Fiberglas-Gewebe), Einstellbarer Selbstschließ-Mechanismus, in den Scharnieren integriert Auf jedes Format kürzbar, Hochwertige Optik, Auch für die meisten Außen-Rollläden geeignet (erfordert 16mm Platzbedarf zwischen feststehendem Türrahmen und Rollläden) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fliegen Draht, Fliegendraht, Fliegengaze, Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, Fliegengitter-Türvorhang, Insekten-Schutz-Drehtür, Insekten-Türschutzrollo, Insektenschutz Drehtür, Insektenschutz-Schiebetür, Insektenschutztür, tesa fliegengitter weiss, insektenschutz drehtür, tesa insektenschutztüren, 11248863 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 81,56* | € 101,30* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 81,56* | € 104,03* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 81,14* | € 106,10* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 86,43* | € 110,66* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 90,26* | € 113,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 202,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|