Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband doppelseitig ecoLogo®, Pro Nature, 50mm x 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-472483
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56452-00000
EAN/GTIN:
     4042448211095
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa© Doppelseitiges Klebeband ECO FIXATION: Vielseitig einsetzbar und ideal zum Fixieren von Bodenbelägen auf verschiedenen Untergründen sowie bei Bastel- und Dekorationsarbeiten Qualitätsaspekte: Stark und beidseitig klebend, Leicht von Hand einreißbar Umweltaspekte: 100 % recycelter Kunststoff, Ökologisches Trägermaterial, 100% frei von Bleichmitteln, Lösungsmittelfrei Verpackung: Recycelbare Shrinkfolie
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
25 m
doppelseitig:
ja
Ausführung:
stark klebend, leicht per Hand einreißbar
Material:
100 % recycelter Kunststoff
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
48
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,18*
€ 8,04*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,40*
€ 8,43*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 6,43*
€ 8,74*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,67*
€ 9,06*
5 Tage
264
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,7175*
€ 9,5575*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 48,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56450-00000
ab € 2,23*
Ähnlich
tesa
56451-00000-11
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.