Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreppband für Kurven, 25 m x 25 mm, beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-472419013
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56533-00001-00
EAN/GTIN:
     4042448294937
Suchbegriffe:
Hochkrepp-Klebeband
Hochkreppband
Abdeckband
Abklebeband
Papier-Klebeband tesa® Maler-Krepp für Rundungen. Einsatzbereich: Innenbereich. Produktverwendung: Abdecken von Rundungen. Rückstandsfrei entfernbar im Innenbereich bis zu 7 Tagen. Bandgröße (L x B): 25 m x 25 mm. Farbe: beige.
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Länge:
25 m
Einsatzbereich:
Innenbereich
Produktverwendung:
Abdecken von Rundungen
Farbe:
beige
Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa abdeckband 25 mm, hochkrepp klebeband, hochkrepp-klebeband 25 mm breit, Abdeckbänder, Fixierbänder, Klebemittel, Kreppbänder, Malerkreppklebebänder, Malerband
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,50*
€ 3,31*
Lager 690
36
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,42*
€ 3,47*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,42*
€ 3,48*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,65*
€ 4,03*
1 Tag
23
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,86*
€ 4,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,0968* pro Meter)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56534-00001-00
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.