Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebefilm tesafilm® transparent, 6 Rollen 66m x 25mm, Office Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-472391
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57379-00002-01
EAN/GTIN:
     4042448036223
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
Klebefilm tesafilm transparent 6 Stück. Werkstoff: PP. Unsichtbar. Schattenfrei kopierbar. Lichtpausfähig. Reißfest. Alterungsbeständig. Gute Klebekraft, transparent, leise abrollbar, alterungsbeständig, vielseitig einsetzbar, für alle tesafilm Abroller geeignet. Bandgröße (L x B): 66 m x 25 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Länge:
66 m
Kerndurchmesser:
76 mm
Packungsinhalt:
6 Rollen
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, tesa klebefilm 66m x 25mm transparent, pp-klebeband, pp-klebeband 25 mm x 66 lfm, Klebemittel, Klebefilme, Universal-Klebefilm, Klebebänder, Klebeband
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
72
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,42834*
€ 1,81167*
Lager 690
642
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,47167*
€ 2,07167*
2 Tage
84
6
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,62834*
€ 2,30834*
9 Tage
90
6
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,66334*
€ 2,34334*
6
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,63667*
€ 2,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,07167*
€ 2,46529
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91167*
€ 2,27489
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89167*
€ 2,25109
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85167*
€ 2,20349
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76167*
€ 2,09639
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47167*
€ 1,75129
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 12,43002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57422-00000-03
ab € 22,00*
Zubehör
tesa
57422-1
ab € 21,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.