Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebefilm tesafilm® transparent, 12 Rollen 33m x 12mm, Office Box


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-472388
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57402-00002-01
EAN/GTIN:
     4042448035899
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
Klebefilm tesafilm® transparent 12 St.. Werkstoff: PP. Unsichtbar. Schattenfrei kopierbar. Lichtpausfähig. Reißfest. Alterungsbeständig. Gute Klebekraft, transparent, leise abrollbar, alterungsbeständig, vielseitig einsetzbar, für alle tesafilm Abroller geeignet. Bandgröße (L x B): 33 m x 12 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Länge:
33 m
Kerndurchmesser:
26 mm
Packungsinhalt:
12 Rollen
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
1080
12
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 0,55334*
€ 0,76334*
17 Tage
nicht lagernd
144
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 0,61834*
€ 0,78*
12
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 0,58834*
€ 0,81834*
3 Tage
360
12
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 0,63167*
€ 0,86167*
12
pro Rolle
€ 6,78*
ab € 0,63167*
€ 0,87167*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 0,76334*
€ 0,90837
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 0,72334*
€ 0,86077
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 0,70334*
€ 0,83697
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 0,69334*
€ 0,82507
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 0,55334*
€ 0,65847
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 9,16008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5844
ab € 2,28*
Ähnlich
tesa
57401-00002-03
ab € 0,21*
Ähnlich
tesa
57403
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.