| |
|
| Artikel-Nr.: 690-472216 Herst.-Nr.: 56406-00000-01 EAN/GTIN: 4042448913982 |
| |
|
| | |
| Robuster Handabroller mit stabilem Metallrahmen. Mit Klingenschutz und Andrucklasche für eine sichere Anwendung. Lieferung ohne Klebeband. Weitere Informationen: | | Ausführung: | für Rollen bis (BxL) 50 mm x 66 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handabroller Packband, Packbandabroller, Paketbandabroller, handabroller 50mm 66m tesa, filamentabroller 50 mm, tesa filamentabroller, Klebemittel, Paketklebebänder, Paketbänder, Kunststoffklebebänder, Klebebänder, Verpackungsklebebänder, Paketklebeband, Paketband, Kunststoffklebeband, Klebeband, Verpackungsklebeband, Packband |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,71* | € 10,95* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 8,72* | € 10,96* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 9,15* | € 11,49* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 9,35* | € 11,76* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 9,46* | € 11,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|