Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-472049023 Herst.-Nr.: 56389-00001-03 EAN/GTIN: 4005800221729 |
| |
|
| | |
| Gewebeklebeband tesa® extra Power Universal. Einsatzbereich: Fixieren, Reparieren, Abdichten und Bündeln. Produktverwendung: Ideal zum Fixieren, Reparieren, Abdichten und Bündeln. Wasserfest. Alterungsbeständig. UV-beständig. Power-Klebeband, Beschriftbar. Bandgröße (L x B): 50 m x 48 mm. Farbe: schwarz. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Reparaturband, tesa gewebeband schwarz 50m x 50 mm, beschreibbares klebeband, beschreibbares klebeband tesa, 14112791 |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 6 | | € 5,49* | ab € 6,60* | € 8,32* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,55* | € 8,70* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,21* | € 8,70* | | | | | 13 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 6,98* | € 8,82* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 6,69* | € 8,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,132* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 49,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|