Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettband On & Off 1m x 20mm weiß selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-470152000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55224-00003-01
EAN/GTIN:
     4042448859891
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband (Büro) tesa® On & Off Klettband zum Aufkleben. Typbezeichnung des Klettsystems: Klettband zum Aufkleben. Selbstklebend. Zum Aufkleben, waschbar. Bandgröße (L x B): 1 m x 20 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klettband
Farbe:
weiß
Breite:
20 mm
Länge:
1 m
Weitere Suchbegriffe: Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, kabelbinder weiss tesa, kabelbinder, kabelbinder weiß, Klettbänder, Klettverschlussbänder, Klebemittel
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 3,82*
€ 4,81*
1
€ 4,75*
ab € 3,78*
€ 5,04*
1 Tag
9
1
€ 5,95*
ab € 3,97*
€ 5,26*
1
€ 6,78*
ab € 3,95*
€ 5,27*
Lager 690
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 4,03*
€ 5,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 4,03* pro Meter)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55224-00000-02
ab € 3,23*
Ähnlich
tesa
55225-00000-02
ab € 6,69*
Ähnlich
tesa
55225-00002-01
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.