Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Base Kid, im Display sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-467091
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     304311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Schreibgeräte-Display
Display Füllhalter Base Kid, Ausführung des Inhalts des Displays: 5x Füller Base Kid pink-rosa A, 6x Füller Base Kid grau-grün A, 1x Füller Base Kid grau-grün L, Der Schreiblernfüller der mitwächst. Inklusive kurzem Schaft zur Anpassung an kleine Hände. Robuste Verarbeitung mit Wegrollschutz, Material des Displays: Pappe, Größe (B x H x T): 160 mm, 305 mm, 203 mm, Farbe: tiefblau
Weitere Suchbegriffe: schneider füller, füller, 11282069
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,58988*
€ 136,84992*
2 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 119,44896*
€ 142,22892*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 136,84992*
€ 162,8514
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 134,59992*
€ 160,1739
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 129,40992*
€ 153,9978
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 115,58988*
€ 137,55196
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 9,63249* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.