Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-467054016 Herst.-Nr.: 50-154509 EAN/GTIN: 4004675122278 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Slider Link-It. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze. Ausführung Mine: XB, pink. Ausführung Stift: gummierter Dreikantschaft für entspannte und sichere Schreibhaltung. Der erste Kugelschreiber, der sich durch ein cleveres System beliebig kombinieren lässt. Mit Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Gehäuse aus > 85 % biobasiertem Kunststoff. CO2-neutral hergestellt. Farbe des Schaftes: cyan. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kappenmodell | Schreibfarbe: | pink | Strichstärke: | XB | Typbezeichnung der Mine: | Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze | Material des Schaftes: | gummierter Dreikantschaft |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 2 | | € 5,49* | ab € 2,7307* | € 4,8007* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,70* | € 4,92* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | € 4,99* | ab € 2,9357* | € 5,1257* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,54614* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 9,6014* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|