Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhülle Documento C5 plus ohne Fenster, Haftklebung, 120g/m², beige, 250 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-445013
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     48483
EAN/GTIN:
     7611722011927
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Documento C5 plus-Kuvert mit der 20 mm Seitenfalte von ELCO ohne Fenster mit Haftklebeverschluss in der 250 Stk.-Box. Das FSC-Couvert für anspruchsvolle Briefschaften. Der charakteristische, blaugraue Innendruck "ELCO documento" verhindert die Durchsicht.
Weitere Informationen:
Format:
C5+ (229 x 172 mm)
Farbe:
weiß
Klebeart:
haftklebend
Grammatur:
120 g/qm
Seitenfalte:
20 mm
Innendruck:
grau gestreift
Packungsinhalt:
250 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
3
€ 5,49*
ab € 44,38*
€ 58,85*
3 Tage
3
€ 4,99*
ab € 48,40*
€ 63,74*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 58,85*
€ 70,03
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 57,93*
€ 68,94
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 55,83*
€ 66,44
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 53,78*
€ 64,00
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 50,29*
€ 59,85
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 44,38*
€ 52,81
pro Karton
1 Karton enthält 1 Stück (ab € 44,38* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.