| |
|
| Artikel-Nr.: 690-430843000 Herst.-Nr.: 30011637 EAN/GTIN: 4033657964025 |
| |
|
| | |
| Geschenkbox Small. Innenmaß (LxBxH): 241 x 166 x 94 mm. Werkstoff: Wellpappe. Modernes mattes Naturpapier mit edler Haptik, hochwertig offsetbedruckt in ansprechenden Design, einfach und schnell aufgebaut mit zusätzlichem Selbstklebeverschluss, mit integriertem Aufreißfaden für einfache Entnahme. Farbe: weiß. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Selbstklebeverschluss | Innenmaße: | 241 x 166 x 94 mm | Außenmaße: | 250 x 177 x 96 mm | Farbe: | weiß | Gewicht: | 128 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geschenk-Karton, Geschenk-Kartonagen, Geschenkkarton, Geschenkkartonagen, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wellpappe kreuzverpackung, kreuzverpackung, colompac wickelverpackung, Versandbox, Verpackungsschachtel, Versandschachtel, Versandkarton, 430821000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 40 | | Frei Haus | ab € 1,03* | € 2,09* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,27* | € 2,14* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,36* | € 2,35* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,14* | € 3,49* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,49* | € 3,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|