Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolstertasche Classic 1/A,120x175mm, 200 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-430781
Hersteller:
     Arofol
Herst.-Nr.:
     2FVAF000101
EAN/GTIN:
     4009445013046
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Leichte Luftpolster-Versandtasche aus unbeschichtetem FSC®-Papier mit Polsterung aus Polyethylen (PE). Mit Trifix-Verschluss. Nr. 8 - 10 nur als Postpaket verwendbar. Größe 1+2 mit einem Loch, ab Größe 3 und CD mit 2 Löchern.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Typ:
Nr. 1
Innenmaß:
100 x 165 mm
Außenmaß:
120 x 175 mm
Gewicht:
7 g
Inhalt:
200 Stück
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 11,64*
€ 17,98*
Lager 690
55
1
€ 5,49*
ab € 13,36*
€ 18,53*
1
€ 4,95*
ab € 15,57*
€ 21,43*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 16,46*
€ 22,54*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48584
ab € 8,90*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48586
ab € 11,00*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48588
ab € 12,60*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48582
ab € 14,70*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48585
ab € 8,92*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48587
ab € 10,95*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48589
ab € 12,55*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48583
ab € 14,72*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48580
ab € 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.