Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche C5 mit Fenster selbstklebend 90g braun 500ST


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-430751
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30006880
EAN/GTIN:
     4003928352226
Suchbegriffe:
Briefumschläge farbig
farbige Briefumschläge
Briefumschlag C5
C5 Briefumschlag
Versandtasche. Format C5. Größe: 229 x 162 mm (B x H). Selbstklebend. Mit Fenster. Natron braun. Papiergewicht: 90 g/m².
Weitere Informationen:
Format:
C5
Farbe:
braun
Klebeart:
selbstklebend
Grammatur:
90 g/qm
Inhalt:
500 Stück
Weitere Suchbegriffe: C5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C5, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche c5 90g mf sk natronbraun, c5 fensterbriefumschlag, c5 fensterbriefumschlag haftklebung, Fensterumschlag, Fensterbriefumschlag, Fensterbriefhülle, Umschlag mit Fenster, Briefumschlag mit Fenster, Briefhüllen, Briefumschläge, Umschläge, Briefkuverts, Kuverts, Farbige Briefhüllen, Farbige Briefumschläge, Pollenumschläge, 352227
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 14,46*
€ 20,92*
12 Tage
3
€ 5,87*
ab € 15,09*
€ 20,92*
Lager 690
126
€ 5,49*
ab € 15,64*
€ 21,54*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 21,54*
€ 25,63
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 21,12*
€ 25,13
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 20,42*
€ 24,30
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 19,95*
€ 23,74
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 19,30*
€ 22,97
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 15,64*
€ 18,61
pro Karton
1 Karton enthält 500 Stück (ab € 0,03128* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MAILmedia
30007500
ab € 12,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.