Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche C5 selbstklebend 90g braun 500ST


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-430748
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30006888
EAN/GTIN:
     4003928351335
Suchbegriffe:
Briefumschlag C5
C5 Briefumschlag
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche. Format C5. Größe: 229 x 162 mm (B x H). Selbstklebend. Ohne Fenster. Natron braun. Papiergewicht: 90 g/m².
Weitere Informationen:
Format:
C5
Farbe:
braun
Klebeart:
selbstklebend
Grammatur:
90 g/qm
Inhalt:
500 Stück
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Karton
€ 5,50*
ab € 13,28*
€ 19,29*
Lager 690
64
pro Karton
€ 5,49*
ab € 14,01*
€ 19,51*
9 Tage
64
pro Karton
€ 5,87*
ab € 14,08*
€ 19,71*
1 Tag
unbekannt
pro Karton
€ 4,99*
ab € 17,55*
€ 24,08*
8 Tage
84
pro Paket
€ 6,99*
ab € 29,30*
€ 38,97*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 19,51*
€ 23,22
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 19,21*
€ 22,86
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 18,46*
€ 21,97
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 18,03*
€ 21,46
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 17,29*
€ 20,58
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 14,01*
€ 16,67
pro Karton
1 Karton enthält 500 Stück (ab € 0,02802* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30005502
ab € 10,88*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30005505
ab € 13,62*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
391167
ab € 20,31*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
393037
ab € 15,57*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
361247
ab € 17,33*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
381407
ab € 15,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.