Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickelversandverpackung, 330x270x80mm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-430043
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     30000225
EAN/GTIN:
     4033657201403
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Variable Verpackung für den sicheren Versand ohne Füllmaterial. In porto-optimierten Größen. Variable Packhöhe. Mit Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden. Farbe: braun. Innengröße: (BxTxH) 330x270x80mm Außengröße: 388x280x100mm
Weitere Informationen:
Format:
C4+
Außenmaße:
388 x 280 x 100 mm
Innenmaße:
330 x 270 x 80 mm
Farbe:
braun
Gewicht:
188 g
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 1,22*
3 Tage
2720
140
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 1,37*
1 Tag
242
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,95*
€ 1,50*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,04*
€ 1,70*
Lager 690
285
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,18002*
€ 1,85002*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85002*
€ 2,20152
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64002*
€ 1,95162
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53002*
€ 1,82072
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51002*
€ 1,79692
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,44002*
€ 1,71362
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,18002*
€ 1,40422
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
progress packaging
PP B22.14
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.