Farbstift Buntstift Noris® colour. Der perfekte Buntstift im dreikant Format - Made from Upcycled Wood, Herstellung aus wiederaufbereiteten Holzspänen, Leuchtende Farben und intensiver Farbabstrich für ungebremste Kreativität. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: weich. Stärke der Mine: ca. 3 mm, Schreibfarbe der Mine: 187-0, -10, -1, -11, -43, -16, -49, -42, -4, -24, -2, -20, -25, -23, -29, -62, -61, -6, -33, -3, -63, -37, -30, -50, -52, -5,, -24, -2, -20, -25, -23, -29, -62, -61, -6, -38, -35, -56, -57, -73, -76, -77, -80, -8, -9. Ausführung Schaft:. Ausführung der Schaftform: dreikant Format, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Material des Schaftes: Holz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 8 mm, Länge: 175 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Kartonfaltetui mit 36 sortierten Farben. Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonfaltetui mit 36 sortierten Farben |