Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstiftetui Noris® colour, ca. 3 mm, Kartonfaltschachtel mit 24 Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-411784
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     187 C24
EAN/GTIN:
     4007817037225
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstift 24er
Farbstift Buntstift Noris® colour. Der perfekte Buntstift im dreikant Format - Made from Upcycled Wood, Herstellung aus wiederaufbereiteten Holzspänen, Leuchtende Farben und intensiver Farbabstrich für ungebremste Kreativität. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: weich. Stärke der Mine: ca. 3 mm, Schreibfarbe der Mine: -6 violett, -33 kobaltblau, -35 türkis, -50 hellgrün, -57 olivgrün, -49 orangebraun, -10 leuchtgelb, -2 rot, -20 magenta, -3 blau, -5 grün, -50 gelbgrün, -61 rotlila,, -76 van Dyke Braun, -9 schwarz, -1 gelb, -0 weiß, -42 hellorange, -29 karmin, -30 lichtblau, -4 orange, -43, pfirsich, -73 sierra gebrannt, -80 hellgrau. Ausführung Schaft:. Ausführung der Schaftform: dreikant Format, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Material des Schaftes: Holz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 8 mm, Länge: 175 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Kartonfaltschachtel mit 24 sortierten Farben. Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonfaltschachtel mit 24 sortierten Farben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
24 Farben sortiert | Kartonetui
Minenstärke:
3 mm
Ausführung der Schaftform:
dreikant Format
Material des Schaftes:
Holz
wasservermalbar:
nein
Schaft lackiert:
nein
Länge:
175 mm
Durchmesser:
8 mm
Beschreibung der Besonderheiten:
Farbstifte aus Wopex Material garantieren hohe Bruchfestigkeit, ergonomische Soft-Oberfläche, Einmaliges Schreibgefühl, CO2-Neutralität, Holzanteil aus PEFC-zertifizierten deutschen Wäldern.
Weitere Suchbegriffe: buntstifte set, buntstifte, Zeichenstifte, Farbstifte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 3,92*
€ 6,32*
€ 6,78*
ab € 4,40*
€ 7,08*
Lager 690
60
€ 5,49*
ab € 4,44*
€ 7,09*
9 Tage
4
€ 5,87*
ab € 4,59*
€ 7,35*
3 Tage
60
€ 4,99*
ab € 5,04*
€ 7,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.