Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-411782 Herst.-Nr.: 187 C6 EAN/GTIN: 4007817028377 |
| |
|
| | |
| Farbstift Buntstift Noris® colour. Der perfekte Buntstift im dreikant Format - Made from Upcycled Wood, Herstellung aus wiederaufbereiteten Holzspänen, Leuchtende Farben und intensiver Farbabstrich für ungebremste Kreativität. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: weich. Stärke der Mine: ca. 3 mm, Schreibfarbe der Mine: -61 violett, -5 dunkelgrün, -76 braun, -10 leuchtgelb, -2 rot, -30 hellblau. Ausführung Schaft:. Ausführung der Schaftform: dreikant Format, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Material des Schaftes: Holz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 8 mm, Länge: 175 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Kartonetui mit 6 sortierten Farben. Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui mit 6 sortierten Farben. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 6 Farben sortiert | Kartonetui | Minenstärke: | 3 mm | Ausführung der Schaftform: | dreikant Format | Material des Schaftes: | Holz | wasservermalbar: | nein | Schaft lackiert: | nein | Länge: | 175 mm | Durchmesser: | 8 mm | Beschreibung der Besonderheiten: | Farbstifte aus Wopex Material garantieren hohe Bruchfestigkeit, ergonomische Soft-Oberfläche, Einmaliges Schreibgefühl, CO2-Neutralität, Holzanteil aus PEFC-zertifizierten deutschen Wäldern. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,39* | € 1,61* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,48* | € 2,02* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,48* | € 2,02* | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 1,50* | € 2,08* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,54* | € 2,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|