Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-410609 Herst.-Nr.: 660 20 EAN/GTIN: 4007817601150 |
| |
|
| | |
| Mars® Zeichenkopf. Verwendung für Produkt: zur Ergänzung der Zeichenplatten 661 A3 und A4. Geeign. Winkelbereich: 0 - 90°. Anzahl der Linealschenkel: 2. Zeichnen rechter Winkel ohne Absetzen möglich, mit Stop/Go-Taste für beliebige Winkelfeststellung und Freilauf, Einhandbedienung, mit gegenläufigen Skalen, Schraffierhilfe durch Parallelmarkierungen. Winkelposition der Rastschaltung: 15 °. Farbe: transparente Linealschenkel. Weitere Informationen: | | Winkelposition der Rastschaltung: | 15° | geeigneter Winkelbereich: | 0 - 90° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeichenplatten, Ergänzung der Zeichenplatten |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 20,74* | € 28,45* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 20,24* | € 28,46* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 20,78* | € 28,46* | | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 21,55* | € 29,28* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 22,78* | € 31,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|