Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienstift Lumocolor® non-permanent, ca. 0.6 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-410509011
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     316-5
EAN/GTIN:
     4007817304532
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Feinschreiber Lumocolor® non-permanent Universalstift, Material des Clips: PP-Rezyklat-Kunststoff. für Overhead-Projektion und fast alle Flächen, feucht abwischbar von Folien, wasserlösliche Tinte, schnelltrocknend, höchste Farbbrillanz, mit Clip, Schaft und Kappe aus 97% aus PP-Rezyklat-Kunststoff garantieren lange Lebensdauer. Ausführung Stift:. nachfüllbar. Typbezeichnung der Mine: Tintenspeicher, Farbe des Schaftes: grau, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: ca. 0.6 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsarme Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: grün.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
grün
Strichstärke:
ca. 0,6 mm
Ausführung der Spitze:
Rundspitze F
nachfüllbar:
ja
lichtbeständig gegeben:
nein
wasserfest:
nein
dokumentenecht:
nein
geeignet für Schablone:
nein
Material des Gehäuses:
Schaft und Kappe aus 97% aus PP-Rezyklat-Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
lange Lebensdauer, Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug. Nachfüllbar mit der Tankstelle 487 15. Für Overhead-Projektion und fast alle Flächen, feucht abwischbar von Folien, wasserlösliche Tinte, schnelltrocknend, höchste Farbbrillanz, mit Clip.
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
87
1
€ 5,95*
ab € 0,70*
€ 1,28*
Lager 690
471
1
€ 5,49*
ab € 0,72*
€ 1,31*
1
€ 4,30*
ab € 0,73*
€ 1,33*
10
€ 4,16*
ab € 0,86*
€ 1,34*
10 Tage
55
1
€ 5,87*
ab € 0,77*
€ 1,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.