Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschreiber Lumocolor® non-permanent, ca. 0.4 mm, aufstellbare STAEDTLER Box mit 6 Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-410505
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     311 WP6
EAN/GTIN:
     4007817307779
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Feinschreiber Lumocolor® non-permanent Universalstift, Material des Clips: PP-Rezyklat-Kunststoff. für Overhead-Projektion und fast alle Flächen, feucht abwischbar von Folien, wasserlösliche Tinte, schnelltrocknend, höchste Farbbrillanz, mit Clip, Schaft und Kappe aus 97% aus PP-Rezyklat-Kunststoff garantieren lange Lebensdauer. Ausführung Stift:. nachfüllbar. Typbezeichnung der Mine: Tintenspeicher, Farbe des Schaftes: grau, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: ca. 0.4 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsarme Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: 2 rot, 3 blau, 4 orange, 5 grün, 7 braun, 9 schwarz. Ausführung des Inhalts mit Packung: aufstellbare STAEDTLER Box mit 6 Farben.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
6 Farben sortiert
Strichstärke:
ca. 0,4 mm
Ausführung der Spitze:
Rundspitze S
nachfüllbar:
ja
lichtbeständig gegeben:
nein
wasserfest:
nein
dokumentenecht:
nein
geeignet für Schablone:
nein
Material des Gehäuses:
Schaft und Kappe aus 97% aus PP-Rezyklat-Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
für Overhead-Projektion und fast alle Flächen, feucht abwischbar von Folien, wasserlösliche Tinte, schnelltrocknend, höchste Farbbrillanz, mit Clip, Schaft und Kappe aus 97% aus PP-Rezyklat-Kunststoff garantieren lange Lebensdauer
Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, folienschreiber lumocolor, cd-marker, Fineliner, OHP-Stifte, OHP-Zubehör, Faserschreiber, Universalstifte
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,84*
€ 7,51*
Lager 690
8
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,84*
€ 7,53*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 5,38*
€ 8,59*
8 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,72*
€ 8,87*
1
pro Stück
€ 4,16*
ab € 5,89*
€ 9,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.