Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschreiber Lumocolor® pen set Universalstift, STAEDTLER Box mit 4 Stiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-410491
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     31-9WP4GS
EAN/GTIN:
     4007817310083
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Lumocolor® Universalstift pen set, nachfüllbar, Ausführung Spitze: S, F, M, B, 0.4 mm, 0.6 mm, 1.0 mm, 1.0 - 2.5 mm, Art der Schreibflüssigkeit: geruchsarme Pigmenttinte, schwarz, wasserfest, lichtbeständig gegeben, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, hervorragend wisch- und wasserfest auf fast allen Oberflächen, DRY SAFE - kann tagelang offen liegen, ohne einzutrocknen, höchste Farbbrillanz, lichtbeständig, nachfüllbar, Ausführung der Griffzone: nein, Farbe der Kappe: schwarz, Material des Clips: PP, Farbe des Schaftes: schwarz, Ausführung des Inhalts mit Packung: STAEDTLER Box mit 4 Stiften
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
schwarz
Strichstärke:
0,4, 0,6, 1,0 und 1,0 - 2,5 mm
Ausführung der Spitze:
Rundspitze S, F, M, B
nachfüllbar:
ja
lichtbeständig gegeben:
ja
wasserfest:
ja
dokumentenecht:
nein
geeignet für Schablone:
nein
Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Permanent Marker, Permanentmarker, folienschreiber lumocolor permanent, permanent marker, lumocolor permanent marker, Overheadstift, Fineliner, OHP-Stifte, OHP-Zubehör, Universalstifte, Marker für CDs, DVDs, Wetterfeste Marker, Wasserfeste Marker
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
1
€ 5,95*
ab € 3,15*
€ 5,27*
1
€ 7,95*
ab € 3,22*
€ 5,53*
9 Tage
10
1
€ 5,87*
ab € 3,30*
€ 5,57*
1 Tag
1
1
€ 4,95*
ab € 3,35*
€ 5,60*
Lager 690
16
1
€ 5,49*
ab € 5,25*
€ 8,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.