Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaletiketten, ablösbar, 96x42,3mm, 300 Stück, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-394348
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4348
EAN/GTIN:
     4008705043489
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
weiß,f. Laser/Inkjet/Kopierer, 300Et./PG, 25Bl, SuperPrint, A4, aus Papier, Ecken abgerundet, mit umlaufenden Rand.vergleichbarer Avery ZweckformErsatzartikel = L4743REV-25 hat aber 99,1x42,3mm
Weitere Informationen:
Größe (B x H):
96 x 42,3 mm
Form:
rechteckig, Ecken rund
Farbe:
weiß
Anzahl Stück / Packung:
300
Anzahl Etiketten / Blatt:
12
Anzahl Blatt / Packung:
25
Material:
Papier, matt
Hafteigenschaft:
abziehbar + wiederhaftend
Ausführung:
A4
Druckereignung Laserdrucker/Kopierer:
Ja
Druckereignung Farblaserdrucker/Farbkopierer:
Ja
Druckereignung Inkjet:
Ja
Produktlinie:
SPECIAL
Etikettenanwendung:
Ablösbare Etiketten | Universaletiketten
Anwendung:
Preisetiketten
Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, inkjet-etiketten weiß herma, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß, Etiketten, Labels, Copy Labels, Haftetikett, Laser, Laserdrucker, Inkjet, Inkjetdrucker, Tintenstrahldrucker, CopyPrint, Copy-Print, Copy Print, Kopierer, Kopiergeräte, Kopiergerät, Matrix, Matrixdrucker, Matrixetiketten, Multifunktionsgeräte, Farblaserdrucker, Farblaser-Drucker, Farblaseretiketten, Farblaser-Etiketten, Farblaser Etiketten, Farbkopierer, Farbkopiereretiketten, Farbkopieretiketten, PC-Etiketten, Druckeretiketten, Movables, Movabel, Free-to-move Technology, Rückstandsfrei abziehbar, wieder haftend, repositionierbar, mehrfach wieder haftend, wieder klebend, Movabels, abziehbar, Movables Etiketten, Movables-Etiketten, ablösbar, ablösbare Etiketten, Movablesetiketten, Muvabels, A4-Etiketten, Etiketten auf A4
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
pro Packung
€ 4,90*
ab € 5,97*
€ 8,82*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 6,02*
€ 8,86*
2 Tage
6
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,06*
€ 8,94*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,32*
€ 9,23*
Lager 690
59
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,53*
€ 9,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,45*
€ 11,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,27*
€ 11,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,66*
€ 10,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,42*
€ 10,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,28*
€ 9,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,53*
€ 7,77
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2612* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.