Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel Printy 4850 BEZAHLT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-384852
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     4850/L2
EAN/GTIN:
     0092399766490
Suchbegriffe:
Büro-Stempel
Bürostempel
Eingangs-Stempel
Eingangsstempel
Selbstfärbender Datumstempel Printy Dater 4850/L2 · Stempelkissen austauschbar · Beispiel für Datumanzeige: 17. MRZ. 2010 · Material und Farbe: Kunststoff, grau-schwarz · Stempeltext: BEZAHLT · Stempelfläche: 23x12 mm · Schrifthöhe: 4 mm · Stempelfarbe: blau-rot
Weitere Informationen:
Ausführung:
Selbstfärber
Text:
BEZAHLT
Schriftgröße:
3,8 mm
Textfläche:
23 x 12 mm
Stempelfarbe:
blau-rot
dokumentenecht:
ja
Material:
Kunststoff
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
8
1
€ 5,87*
ab € 9,64*
€ 14,14*
2 Tage
14
1
€ 5,95*
ab € 9,90*
€ 14,60*
1
€ 4,95*
ab € 10,15*
€ 14,90*
1
€ 4,95*
ab € 10,20*
€ 14,90*
Lager 690
8
1
€ 5,49*
ab € 12,82*
€ 18,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.