Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel Printy 4850 EINGANG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-384851
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     4850/L1
EAN/GTIN:
     0092399766483
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
Selbstfärbender Datumstempel Printy Dater 4850/L1 · Stempelkissen austauschbar · Beispiel für Datumanzeige: 17. MRZ. 2010 · Material und Farbe: Kunststoff, grau-schwarz · Stempeltext: EINGEGANGEN · Stempelfläche: 23x12 mm · Schrifthöhe: 4 mm · Stempelfarbe: blau-rot
Weitere Informationen:
Ausführung:
Selbstfärber
Text:
EINGEGANGEN
Schriftgröße:
3,8 mm
Textfläche:
23 x 12 mm
Stempelfarbe:
blau-rot
dokumentenecht:
ja
Material:
Kunststoff
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 7,58*
€ 11,12*
2 Tage
94
1
€ 5,95*
ab € 9,69*
€ 14,02*
11 Tage
7
1
€ 5,87*
ab € 9,67*
€ 14,03*
1
€ 4,00*
ab € 9,66*
€ 14,03*
Lager 690
25
1
€ 5,49*
ab € 12,71*
€ 18,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.