Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datumselbstfärber Professional 5480 mit Gutschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-380147
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     5480
EAN/GTIN:
     0092399745594
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
Trodat Professional 5480 Datumstempel mit Gutschein für individuelle Textplatte. Anwenderkomfort und Sauberkeit garantiert. Robuster Textstempel mit Stahlkern für den täglichen Einsatz im Büro, integriertes Stempelkissen, Schrifthöhe Datum 4mm. Die Bandabdeckung garantiert saubere Finger bei der Datumseinstellung. Ergonomischer Griff, einfaches Platzieren des Abdrucks. Der Stempel wird mit einem Gutschein für Ihre individuelle Gestaltung des Abdruckes geliefert. CO2-neutral. Serienmäßig.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Selbstfärber
Zeilen:
max. 5 + 5 Zeilen
Textfläche:
68 x 47 mm
Stempelfarbe:
schwarz
dokumentenecht:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
1
€ 5,49*
ab € 75,13*
€ 99,90*
4 Tage
1
€ 4,99*
ab € 77,02*
€ 102,23*
11 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 85,50*
€ 113,70*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,90*
€ 118,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,69*
€ 115,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,94*
€ 110,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trodat
83314
ab € 7,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.