Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geometriedreieck Flexi ohne Griff, 16cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-330161
Hersteller:
     Donau
Herst.-Nr.:
     4210003-00
EAN/GTIN:
     9004546388531
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
Aus transparentem, flexiblem Kunststoff. Ausführung: Hypotenuse 160 mm, ohne Griff
Weitere Informationen:
Hypotenuse:
160 mm
Ausführung:
ohne Griff
Material:
flexibler Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Zeichen-Dreieck, Zeichendreieck, zeichendreieck glasklar 16cm, zeichen dreieck, zeichendreieck 45°, Geometriedreiecke, Zeichendreiecke, Dreieck, Geo Dreieck, Geometrie Dreieck
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
8857
€ 5,49*
ab € 0,76*
€ 1,44*
2 Tage
9031
€ 4,99*
ab € 0,89*
€ 1,69*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.