| |
|
| Artikel-Nr.: 690-322203035 Herst.-Nr.: 7292100-24 EAN/GTIN: 9004546425922 |
| |
|
| | |
| Kinderrucksack für Freizeit und Outdoor, großes Hauptfach mit Zipp, extra große Vordertasche mit Kühlfach, Zipp und Reflektor-Schlaufe, 2 Netz-Seitentaschen, verstellbare Schultergurte und höhenverstellbarer Brustgurt, herausnehmbare Sitzmatte verstärkt zusätzlich die Rückenpolsterung, kleine Zipptasche und Namensetikett innen. Größe (BxHxT): ca. 26 x 36 x 12 cm. Weitere Informationen: | | Serie: | Freizeit türkis | Breite: | 26 cm | Höhe: | 36 cm | Tiefe: | 12 cm | Anzahl Fächer: | großes Hauptfach, große Vordertasche mit Kühlfach, 2 Netz-Seitentaschen, kleine Zipptasche und Namensetikett innen | Wasserabweisendes Material: | Ja | Reflektierende Elemente: | Ja | Ergonomisch geformte Schulterriemen: | Ja | Verstellbarer Brustgurt: | Ja | Besonderheit: | herausnehmbare Sitzmatte verstärkt zusätzlich die Rückenpolsterung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 12,83* | € 17,19* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 13,37* | € 17,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|