Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängeheftstreifen Kunststoff, kurz, 25 Stück, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-308539011
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     3710-00-55
EAN/GTIN:
     4002432444687
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Leitz Einhängeheftstreifen, kurz. Mit Lochung 6 + 8 cm, Aufreihband aus Metall, Deckschiene aus Kunststoff. Material: Polypropylen (PP). Format: 35 x 158 mm. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Inhalt:
25 Stück
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,85*
€ 2,54*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,87*
€ 2,66*
4 Tage
83
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,01*
€ 2,78*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,91*
€ 2,88*
Lager 690
83
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,30*
€ 3,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37100035
ab € 0,0744*
Ähnlich
Leitz
37100015
ab € 0,07546*
Ähnlich
Leitz
37100085
ab € 1,85*
Ähnlich
Leitz
37100025
ab € 1,86*
Ähnlich
Leitz
37100095
ab € 0,07429*
Ähnlich
Leitz
37100099
ab € 0,0681*
Ähnlich
Leitz
37100001
ab € 1,86*
Ähnlich
Wekre
201-100 GRÜN
ab € 1,79*
Ähnlich
Soennecken
3171
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.