Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle Standard, A4, PP, dokumentenecht, glasklar, 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-308494
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4770-00-02
EAN/GTIN:
     4002432432929
Suchbegriffe:
Dokumentenhüllen ESD
ESD-Dokumentenhüllen
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Leitz Prospekthülle Standard, oben offen, dokumentenecht, mit Multilochung. Material: Polypropylen (PP), 0,075 mm. Format: für A4. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glasklar
Material:
Polypropylen (PP)
Stärke:
0,08 mm
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Prospekthüllen, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, prospekthüllen 80 µ oben offen a4, aktenhülle a4, aktenhülle, Dokumentenhülle, Sammelhülle, Ordnungshülle, Prospekthülle, Prospekt-Hülle, OHP-Abhefthülle, Klarsichthülle, recycelt
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5100
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1418*
€ 0,2038*
100
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,1395*
€ 0,2051*
2 Tage
22400
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,1611*
€ 0,2211*
Lager 690
29200
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,1676*
€ 0,2276*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,1443*
€ 0,2448*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2276*
€ 0,27084
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2076*
€ 0,24704
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1976*
€ 0,23514
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1676*
€ 0,19944
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1602
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.