Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitätsschere WOW, Edelstahl, 205 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-308314006
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5319-20-01
EAN/GTIN:
     4002432100453
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Leitz Qualitätsschere WOW. Mit ergonomischen Soft-Touch Griffen. Mit Schraube zum Nachjustieren. Extrem scharf für hohe Schnittpräzision. Material: titanbeschichtetes Edelstahl, rostfrei. Länge: 205 mm. 10 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Länge:
20,5 cm
Grifffarbe:
perlweiß
Form:
Spitze leicht abgerundet
Werkstoff:
titanbeschichtetes Edelstahl, farbiger Kunststoffgriff
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
22
1
€ 5,49*
ab € 6,31*
€ 9,58*
1 Tag
7
1
€ 5,95*
ab € 6,80*
€ 10,11*
9 Tage
22
1
€ 5,87*
ab € 6,78*
€ 10,12*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 6,90*
€ 10,24*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 7,58*
€ 11,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
46251001
ab € 7,62*
Zubehör
Leitz
12430000
ab € 4,05*
Zubehör
Leitz
30010001
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.