Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher NeXXt, Metall, 30 Blatt, hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-308026034
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5008-00-50
EAN/GTIN:
     4002432101160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Leitz Bürolocher NeXXt Metall, mit Anschlagschiene aus Kunststoff, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), mit patentierter Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet. Stanzleistung/Blatt: 3 mm/30. Material: Metall. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Farbe: hellgrün.
Weitere Informationen:
Stanzleistung:
30 Blatt
Farbe:
hellgrün
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
3 mm
Lochung:
80 mm
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Anschlagschiene vorhanden:
ja
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
max. Einstell-Format:
A4, Folio
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: bürolocher leitz, bürolocher, Kataloglocher, Stanzlocher, Blocklocher, Protokollblattlocher, Metalllocher, Metallschreibtischlocher, Doppellocher, Ordnerlocher, Registraturlocher, Privatlocher, Metallbürolocher
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
52
1
€ 5,49*
ab € 6,59*
€ 9,89*
2 Tage
5
1
€ 5,95*
ab € 7,08*
€ 10,51*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 7,06*
€ 10,52*
9 Tage
5
1
€ 5,87*
ab € 7,34*
€ 10,93*
1
€ 7,95*
ab € 7,30*
€ 11,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,79*
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,77*
Zubehör
Leitz
50380035
ab € 5,87*
Zubehör
Leitz
50080025
ab € 6,65*
Zubehör
Leitz
51320085
ab € 50,37*
Zubehör
Leitz
50080095
ab € 6,41*
Zubehör
Leitz
50082064
ab € 8,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.