Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Hefte
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Inkjetpapier
>
Inkjetpapierrolle
>
Artikel
Plotterpapier MasterJet Pro matt, 914mmx30m, 120g/m², matt weiß
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-288563
Hersteller:
IGEPA Premium
Herst.-Nr.:
LGI-MPM120R914-30
EAN/GTIN:
4026343023618
Suchbegriffe:
Banner-Film
Banner-Folie
Bannerfilm
Bannerfolie
IGEPA MasterJet Pro Matt überzeugt, neben der kurzen Trocknungszeit, mit einer guten Linien- und Punktschärfe. Dieses doppelt matt gestrichene InkJet-Papier lässt sich mit allen gängigen wasserbasierenden Großformatdruckern einfach bedrucken. Bedruckbar mit Dye-und pigmentierten Tinten eignet es sich optimal als Poster- oder Plakatpapier. Bei der Verwendung von Pigmenttinten ist dieses InkJet-Papier leicht wasserbeständig.Kerndurchmesser 5,08 cm.
Weitere Informationen:
Größe (B x L):
914 mm x 30 m
Grammatur:
120g/m²
Packungsinhalt:
1 Rolle
Farbe:
weiß
Kern-Ø:
5,08 cm
... >
Lager 690
>
Spezialpapiere Inkjet, Laser, Multiprint und Thermotransfer
>
Inkjet Plotterpapiere Rollen u. Formate
Weitere Suchbegriffe:
Großformatpapier
,
Kopierpapierrolle
,
LFP-Papier
,
Plotterpapier
,
Reprokopierpapier
,
Rollen-Kopierpapier
,
Inkjetpapierrolle
,
plotterpapier gestrichen
,
plotterpapier
,
Bondpapier
,
Plotter
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
4 Tage
37
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 25,36*
€ 34,31*
Lager 3636
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 25,21*
€ 34,38*
Lager 766
4 Tage
9
pro Rolle
€ 20,50*
ab € 22,76*
€ 34,40*
Lager 273
pro Rolle
€ 7,95*
ab € 26,87*
€ 37,66*
Lager 224
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 28,42*
€ 38,58*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Rolle
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 34,31*
€ 40,83
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 33,50*
€ 39,87
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 31,89*
€ 37,95
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 30,41*
€ 36,19
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 25,36*
€ 30,18
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 25,36* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa Film, transparent, 12 mm x 10 m Klebefilm aus PP-Folie, gute Klebkraft, leicht abrollbar (57401-2-0)
tesa
57401-00002-03
€ 0,335*
Sonstiges
Ablagekorb HAN Klassik, für Format A4/C4, mit Beschriftungsfeld, stapelbar, B 255 x T 348 x H 65 mm, Kunststoff, glasklar, 6 Stück
HAN Desktop
1026-X-23
€ 19,35*
Sonstiges
SCHNEIDER Druckkugelschreiber Office, rot, 20 Stück
Schneider Novus
132902
€ 18,41*
Sonstiges
Schäfer Shop Genius Briefumschläge, DIN lang, mit Fenster, haftklebend, 1000 Stück
Euro Kuvert
ANFERTIGUNG
€ 32,13*
Sonstiges
Schäfer Shop Pure Briefumschläge, DIN lang, mit Fenster, haftklebend, 250 Stück
Euro Kuvert
ANFERTIGUNG
€ 12,03*
Sonstiges
Schäfer Shop Pure Heftgerät FS 5857, bis 20 Blatt, Ladekapazität 150 Klammern Typ 24/6 und 210 Klammern Typ 26/6, schwarz
SECO
5857
€ 8,05*
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.