Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-279125120 Herst.-Nr.: 400090614 EAN/GTIN: 3020120107707 |
| |
|
| | |
| B5 Spiralbuch, punktkariert 5 mm kariert, 90 Blatt. Seidenglattes, weißes OPTIK PAPER® ermöglicht das Schreiben auf beiden Seiten eines Blattes ohne dass die Tinte auf der Rückseite durchscheint. Punktkariert - ideal für Notizen oder Zeichnungen auf einem unauffälligen Hintergrund. Die robuste, schwarze Doppelspiralbindung sorgt für Langlebigkeit, während das Spiralbuch flach aufliegen oder vollständig umgeklappt werden kann - für maximalen Komfort und Flexibilität. Softcover mit schützendem, kunststoffbeschichteten Hochglanz-Finish. Kompatibel mit der SCRIBZEE® App um Notizen zu scannen, zu organisieren und zu teilen. Zertifiziert durch das EU-Umweltzeichen, das die Reduzierung der Umweltauswirkungen von Papierprodukten über den gesamten Lebenszyklus garantiert. Das neue reisefreundliche B5-/Tablet-Format (18x25cm) ist leichter als A4 und bietet eine geräumigere Schreibfläche als A5. Personalisierbares Deckblatt. Weitere Informationen: | | Format: | B5 | Lineatur: | punktkariert | Lochung: | 4-fach Lochung | Grammatur: | 90 g/qm | Blattzahl: | 90 Blatt | Einband: | Soft Cover PP-Deckel | Farbe: | 4 Farben sortiert - Farbwahl nicht möglich | Bindung: | Metall-Doppelspirale |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralbuch, Spiralheft, Spiralnotizblock, Spiralnotizbuch, Spiralnotizheft, collegeblock oxford 90g kariert, spiralbuch, oxford spiralbuch, Notizblöcke, Notizblock, Schulblock |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 4,64* | € 6,65* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,37* | € 8,20* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,05* | € 8,29* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 6,59* | € 10,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|