Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Kopierp.NAUTILUS A3 80g Recyc.500Bl
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
690-26213231
Hersteller:
Datacolours
Herst.-Nr.:
88032444
EAN/GTIN:
9003974402536
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Farbkopierpapier
Edelweißes Office-Recyclingpapier in Spitzenqualität. Aus 100% Altpapier. Einwandfreie Lauf- und Stapeleigenschaften. Für Laser-, Inkjetdrucker, Kopierer und Faxgeräte geeignet. Packung mit 500 Blatt.Größe: A3; Gewicht: 80 g/qm
... >
Lager 690
>
Papiere, Etiketten und Folien
>
Kopier-+Laserpapier
Weitere Suchbegriffe:
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Fotokopierpapier
,
Ink-Jet-Druckerpapier
,
Ink-Jet-Papier
,
Inkjetdruckerpapier
,
Inkjetdruckpapier
,
Inkjetpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Standard-Kopierpapier
,
Standardkopierpapier
,
Universalpapier
,
kopierpapier a3 weiß 80g 500 blatt
,
allroundpapier weiß
,
allroundpapier a3
,
Multifunktionspapiere
,
Tintenstrahldruckerpapiere
,
Inkjetpapiere
,
Laserdruckerpapiere
,
Kopierpapiere
,
Papier
,
Recylingpapiere
Angebote
(3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 766
5
€ 10,00*
ab € 7,70*
€ 8,96*
Lager 467
5
€ 4,45*
–
€ 11,57*
Lager 690
1
€ 4,73*
ab € 9,38*
€ 13,04*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,04*
€ 15,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,91*
€ 14,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,79*
€ 12,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,45*
€ 12,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,98*
€ 11,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,51*
€ 11,32
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,38*
€ 11,16
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01876* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,73*
ab € 55,00*
€ 0,38*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 3,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kopierpapier 80g A3 BIO TOP 3 500 Blatt
2H Papier
866B80B
ab € 7,28*
Ähnlich
Kopierpapier 80g A4 BIO TOP 3 500 Blatt
2H Papier
866A80S
ab € 3,35*
Ähnlich
Kopierpapier Copy Bio, A4, 80g/m2
Cartiere Miliani Fabriano
8372A80S
ab € 3,64*
Ähnlich
Kopierpapier NAUTILUS® Classic, A4, 80 g/qm, Weißegrad 112 CIE, weiß, PG=500BL
k.A.
ab € 3,23*
Ähnlich
Kopierpapier Steinbeis Pure White, A4, 80g/m2
Steinbeis
8015A80S
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG