Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Color Copy A3 we 100g 500Bl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     690-26212782
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     88008627
EAN/GTIN:
     9003974411972
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Color Copy
Druckerpapier
Druckpapier
Weißes TOP-Papier für Vollfarbkopien, Farblaserdrucke und DTP. Durch die spezielle Oberflächenbehandlung werden Drucke und Kopien besonders farbecht und brillant wiedergegeben. Höheres Gewicht und Volumen, höhere Glätte und Steifigkeit sowie hochwertigste Rohstoffe sorgen für beste Tonerhaftung und weitestgehende Geräteschonung. Von allen Geräteherstellern empfohlen. Größe: A3; Gewicht: 100 g/qm; Packung mit: 500 Blatt
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
k.A.
8
Frei Haus
ab € 11,25*
€ 12,09*
Lager 690
1
€ 4,73*
€ 14,60*
4 Tage
k.A.
1
€ 4,90*
€ 19,12*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,60*
€ 17,37
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (€ 0,0292* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,73*
ab € 55,00*
€ 0,38*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 3,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG