Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tachoscheibe 100Bl 12cm d. RNK 3094


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Original Kienzle Diagrammscheiben 140-24 EC 4 K, 100 Stück
Original Kienzle Diagrammscheiben 140-24 EC 4 K, 100 Stück
Original Kienzle Diagrammscheiben 140-24 EC 4 K, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     690-257766
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     3094
EAN/GTIN:
     4028875001362
Suchbegriffe:
Auswertscheibe
Automatikscheibe
Diagrammscheibe
Tachoscheibe
Tachoscheibe 100Bl 12cm d.3094
Weitere Suchbegriffe: rnk diagrammscheiben, auswertscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kienzle Automotive
3091
ab € 5,54*
Ähnlich
Kienzle Automotive
3097
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.