Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-255395 Herst.-Nr.: 59078 EAN/GTIN: 4006677590789 |
| |
|
| | |
| Gut geeignet zum Bündeln oder Verpacken von Akten, Zeitschriften, CD`s und Disketten. ? 160 mm. Schachtel mit Entnahmeöffnung. Schachtel mit 500 Gramm. Weitere Informationen: | | Größe (L x B): | 25 x 250 mm | Inhalt: | 500 g | Farbe: | bunt sortiert | Material: | Naturkautschuk |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 10,79* | € 14,58* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 10,11* | € 14,58* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 11,50* | € 15,58* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 14,84* | € 19,84* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 11,35* | € 26,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|