Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-252609 Herst.-Nr.: 187120 EAN/GTIN: 9556089871204 |
| |
|
| | |
| Radierer DUST-FREE. Werkstoff: Kunststoff. Produktverwendung: Radierung von Blei- und Farbstiften. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier. Optimale Radierergebniss für jeden Bedarf. DUST-FREE radiert sauber und mit wenig Abfall.. Material der Schiebemanschette: Papier. Typbezeichnung des Motivs: DUST-FREE. Farbe: weiß. Größe (B x H x L): 22 x 12 x 62 mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Größe (B x H x L): | 22 x 12 x 62 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinminen-Stift, Feinminenstift, mechanischer Bleistift, Kautschuk-Radierer, Kautschukradierer, Radier-Gummi, Radierer, Radiergummi, Kunststoffradierer, Schaumradierer, bleistift radierer faber castel, kautschuk radierer, faber-castell radier-gummi, Bleistiftradierer, Zeichenradierer, Ratzefummel, Ratze |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,43* | € 0,73* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,45* | € 0,77* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,47* | € 0,80* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 0,47* | € 0,80* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,50* | € 0,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|