| |
|
| Artikel-Nr.: 690-248074 Herst.-Nr.: 125646704 EAN/GTIN: 4100660000023 |
| | |
|
| | |
| Saurer Sanitärunterhaltsreiniger auf Amidosulfonsäurebasis mit Geruchsblocker. Alle säurebeständigen Materialien; im gesamten Sanitär- und Nassbereich wie z. B. Fliesen, Waschbecken, WCs; Sanitärporzellan, Chrom- und Edelstahloberflächen, Wand- und Bodenfliesen. Produktvorteile: Löst problemlos Kalk, Schmutz- und Seifenreste, kraftvolle Reinigungswirkung, Desodorierender Frischeduft mit Aktiv-Geruchsblocker, trocknet streifenfrei, geeignet für die Anwendung mit der Einscheibenmaschine, RK-gelistet. Weitere Informationen: | | Packungsinhalt: | 1.000 ml | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, unterhaltsreiniger buzil, bodenpflege, sanitärreiniger 1000ml, Haushaltsreiniger, Reinigungsmittel, Allzweckreiniger, Glasreiniger |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,21* | € 3,56* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,81* | € 5,72* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 3,64* | € 5,73* | | | | | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 3,18* | € 5,73* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,40* | € 6,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 4,40* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|