Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO P44i OMDD und Metallerkennung, Partikelschnitt 1x5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-223381
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1874121N
EAN/GTIN:
     4026631059565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Der Top-Aktenvernichter der HSM SECURIO Linie mit IntelligentDrive und Touchdisplay. Dieses Kraftpaket mit 205 Litern Auffangvolumen verarbeitet zuverlässig große Papiermengen und ist damit bestens geeignet für Abteilungen. Innovatives Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive bietet die Betriebsmodi Silent, Standard und Performance für eine effiziente und komfortable Datenvernichtung. Intuitive Bedienung und Menüführung über das hochauflösende Touchdisplay. Sehr energiesparend durch Stand-by und Abschalt-Automatik. Intelligente Behebung von Papierstau. Das Gerät erkennt frühzeitig ob zu viel Papier zugeführt wurde und reagiert selbständig. Hochwertige Materialien und Qualität "Made in Germany" für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie. Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl. Partikelschnitt mit integriertem automatischem Öler, für konstant hohe Schnittleistung. Der kraftvolle Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb. Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mobil auf Rollen fahrbar. Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels. Tastensperre verhindert unbeabsichtigte Nutzung. Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür. Füllstandkontrolle durch Sichtfenster
Weitere Informationen:
Schnittgut:
Papier | CD-DVD | Kreditkarten
Schnittart:
Partikelschnitt
Sicherheitsstufe:
P-7 | F-3
Schnittbreite:
1 mm
Schnittleistung (80 g/qm):
11 Blatt
Eingabebreite:
400 mm
Behälter-/ Auffangvolumen:
205 Liter
Schnittgeschwindigkeit:
85 mm/s
Breite:
700 mm
Höhe:
1105 mm
Tiefe:
592 mm
Anzahl Nutzer:
bis 15
Dauerbetrieb:
ja
Motorleistung:
1900 Watt
Gewicht:
105 kg
Sicherheitsstufe separates Schneidwerk DIN 66399:
O-6 | T-6 | E-5
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.980,26*
€ 6.112,94*
22 Tage
15
Frei Haus
ab € 6.367,69*
€ 6.501,90*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 6.353,33*
€ 6.556,58*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.804,24*
€ 6.939,82*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.112,94*
€ 7.274,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.079,81*
€ 7.234,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.004,41*
€ 7.145,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.980,26*
€ 7.116,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.