Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO P36i OMDD, Partikelschnitt 1x5 mm, weiß, 8 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-223372
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1854121M
EAN/GTIN:
     4026631058674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Professionelle Datenvernichtung der Extraklasse! Dieser Aktenvernichter mit kraftvollem und leisem Schneidwerk garantiert Ihnen Datensicherheit im Dauerbetrieb für ganze Büroabteilungen. Geeignet für bis zu 15 Personen. Innovatives Antriebs- und Bedienkonzept IntelligenDrive bietet die Betriebsmodi Silent, Standard und Performance für eine effiziente und komfortable Datenvernichtung. Intuitive Bedienung und Menüführung über das hochauflösende Touchdisplay. Sehr energiesparend durch Stand-by und Abschalt-Automatik. Intelligente Behebung von Papierstau. Das Gerät erkennt frühzeitig ob zu viel Papier zugeführt wurde und reagiert selbständig. Hochwertige Materialien und Qualität "Made in Germany" für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie. Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl. Partikelschnitt mit integriertem automatischem Öler, für konstant hohe Schnittleistung. Der kraftvolle Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb. Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mobil auf Rollen fahrbar. Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels. Tastensperre verhindert unbeabsichtigte Nutzung. Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür. Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.
Weitere Informationen:
Schnittgut:
Papier | CD-DVD | Kreditkarten
Schnittart:
Partikelschnitt
Sicherheitsstufe:
P-7 | F-3
Schnittbreite:
1 mm
Schnittleistung (80 g/qm):
8 Blatt
Eingabebreite:
330 mm
Behälter-/ Auffangvolumen:
145 Liter
Schnittgeschwindigkeit:
85 mm/s
Breite:
580 mm
Höhe:
1020 mm
Tiefe:
550 mm
Anzahl Nutzer:
bis 15
Dauerbetrieb:
ja
Motorleistung:
1000 Watt
Gewicht:
68 kg
Sicherheitsstufe separates Schneidwerk:
O-6 | T-6 | E-5
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.400,43*
€ 3.516,83*
21 Tage
15
Frei Haus
ab € 3.620,96*
€ 3.740,45*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3.620,13*
€ 3.780,96*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.781,68*
€ 3.911,44*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.516,83*
€ 4.185,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.493,65*
€ 4.157,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.426,54*
€ 4.077,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.400,43*
€ 4.046,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.